NEWふかふかリラックスチェアDX

NEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフNEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフNEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフNEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフNEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフNEWふかふかリラックスチェアDX - ファミリー・ライフ

ふかふか、モコモコ感が体をゆっくり包みます。
背、膝部の2箇所がリクライニング式なのでお好みの姿勢でリラックス。
お昼寝する時やテレビを見ながら、ごろ寝する時にちょうどいいサイズ!
うれしい枕付き!
枕は腰当てとして使用できます。
お昼寝OK!
肘ありは肘が取り外しできます。
膝・背14段階リクライニング
肘なし/組立不要完成品、肘あり/お客様組立式

材質側生地:ポリエステル100%、中材:スチールパイプ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776191680405210ゴブラン10約56×108~160×19~71肘なし
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
776191860405310ゴブラン13約80×108~160×19~71肘付き
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
776191770405220ブラウン10約56×108~160×19~71肘なし
17,800
取扱い終了
返品不可
776191950405320ブラウン13約80×108~160×19~71肘付き
19,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする