曜日別特売

REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド

REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド - 日米珈琲

日本書紀などにも記される三古湯のひとつ有馬温泉。
太閤秀吉が湯治に度々訪れていた場所としても有名。
自然の恵みをたっぷり受けた珈琲豆は、まろやかなコクと深みのある豊かな香り。
大地の恵みを蓄え湧き出る名湯、歴史の重み、風情ある温泉街のそぞろ歩き・・・ 其々の思いを。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3.5、酸味(最高値5):2.5、甘味(最高値5):4、挽き方:中細挽き種類有馬太閤ブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618818粉(中細挽き)
1,260
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする