曜日別特売

D40扉吊用ランナー

D40扉吊用ランナー - 岡田装飾金物D40扉吊用ランナー - 岡田装飾金物

高さ調節可能(調整幅20mm)

用途D40レールで使える扉用ランナー。許容荷重(kg)20kg材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ適合D40質量(g)104内容量1個
注意
※扉1枚に対して必ず2個で使用してください。
※外部では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7832545915Y68
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする