岡田装飾金物
間仕切押えバーブラック
ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
色
ブラック
仕様
ピアスビス(黒)付・ビス穴あき
材質/仕上
アルミ/ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78325626
90B25BL
2500
¥3,500
¥
3,198
¥3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325635
90B30BL
3000
¥4,200
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325644
90B40BL
4000
¥5,600
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。