D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット

D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット - 岡田装飾金物

温かみのある木調デザインです。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)内容量1セット
注意
※レール、シートは別売です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7832631799SW25WW2500ホワイトウッド
68,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832632699SW30WW3000ホワイトウッド
78,100
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832633599SW40WW4000ホワイトウッド
97,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832619599SW25MH2500マホガニー
63,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832620499SW30MH3000マホガニー
72,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832621399SW40MH4000マホガニー
90,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832622999SW25OK2500オーク
63,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832623899SW30OK3000オーク
72,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832624799SW40OK4000オーク
90,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832625699SW25NA2500ナチュラル
63,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832626599SW30NA3000ナチュラル
72,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832627499SW40NA4000ナチュラル
90,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832628399SW25AC2500アッシュ
63,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832629999SW30AC3000アッシュ
72,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832630899SW40AC4000アッシュ
90,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする