1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq

寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54寸法H(mm)12.5寸法L(mm)87ブルー質量(g)1033差込角(mm[inch])25.4[1]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77663724PW8P-41x20
9,140
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする