マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット

マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

支柱をさしこんで広げるだけ!

セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776637673572
オープン
964
1,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77663767
2022-07-05
用途: 観賞用
サービス業

一式そろって、とはいかず商品到着後、土を購入しました。必要量が記載されていればよかったのですが「土を入れ」としか説明されておらず、憶測で土を購入する羽目に・・・
又、虫眼鏡は全体に歪んでおり使い物にはなりませんでした(廃棄しました)。
アサガオは種を蒔いて4日後2つ発芽し、現在成長中です。残り4つのうち一つは発育不良、3つは音信不通といったところです。
花の咲くのを楽しみに待っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする