アーテック[学校教材・教育玩具]
ぞうのフェルト収納ケース
持ち運びに最適たくさんの物が入れられる収納ケース
作画サイズ約9×13cm ●かわいいゾウのイラスト付 ●表にも収納付
材質:フェルト。サイズ:206×264mm。セット内容:本体×1
用途
絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
フェルト
寸法(mm)
206×264、作画サイズ:約90×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77664309
11675
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください