曜日別特売

ハメパチくんキーホルダー ミラー型

ハメパチくんキーホルダー ミラー型 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハメパチくんキーホルダー ミラー型 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆

セット内容本体×1、画紙材質PS寸法(mm)72×62×11(画紙Φ53)種類ミラー型内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766440655970
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 作品づくり
サービス業

キャンバスに絵具で描いたものをハメて仕上げました
原画をそのままクリアなミニフレームに入れたような感じです
小さなイーゼルに飾ってもいいし、バッグに引っ掛けて持ち歩いてもいいし、可愛いグッズができて良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする