曜日別特売

バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴

バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)

植物由来の素材を30%使用したエコボタン。
高級感のある繊細な水牛柄。

材質ユリア樹脂※バイオマス度30%
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77667897NWN40671袋(15mm×5個)15×15ベージュ
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667906NWN40711袋(15mm×5個)15×15
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667915NWN40751袋(15mm×5個)15×15
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667924NWN40661袋(18mm×4個)18×18ベージュ
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667933NWN40701袋(18mm×4個)18×18
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667949NWN40741袋(18mm×4個)18×18
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667958NWN40651袋(20mm×3個)20×20ベージュ
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667967NWN40691袋(20mm×3個)20×20
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667976NWN40731袋(20mm×3個)20×20
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667985NWN40641袋(23mm×2個)23×23ベージュ
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667994NWN40681袋(23mm×2個)23×23
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
77668003NWN40721袋(23mm×2個)23×23
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする