KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ オリジナルチャーム用パーツ小
リボンや共布、レザーでオリジナルチャームが作れます。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×24
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671275
FDC-07
N
ニッケル
¥280
¥
279
¥307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671293
FDC-07
AG
アンティークゴールド
¥280
¥
279
¥307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671284
FDC-07
BN
黒ニッケル
¥280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください