ポッシュリビング
タオルバー
アイアンと木製の組み合わせで、ホワイトがナチュラルな雰囲気を出してくれます。
タオル掛けとしてご使用いただけます。
色
ホワイト
材質
アイアン/マンゴーウッド
奥行き(cm)
7.3
高さ(cm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673183
41368
S
0.192
26
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77673199
41369
L
0.246
45
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください