プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。

サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上内容量1台
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能液体
材質(パイプ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02149506HP-602塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウムPP、PVC
130,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07178552HP-702シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類SUS316
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする