ドレンセパレータ FXシリーズ

ドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKDドレンセパレータ FXシリーズ - CKD
(1件のレビュー)

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。

用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99内容量1個
注意
※水滴分離率は、最大処理流量時における水滴の分離率です(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)。
※最大処理流量の値は、入り口圧力0.7MPa時です。
273件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ドレン排出
材質(ボウル)
最大処理流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77679413FX1004-8-WRc1/4300手動ドレンコック付ポリカーボネイトボウル550
4,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
77679429FX1004-8-W-ZRc1/4300手動ドレンコック付ナイロンボウル550
5,150
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
77679438FX1004-8-W-MRc1/4400コック無し(ドレン排出口Rc1/8)メタルボウル550
5,870
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679447FX1004-8-W-CMRc1/4400手動ドレンコック付メタルボウル550
5,870
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679456FX1004-8-W-CM1Rc1/4400手動ドレンコック付メタルボウル 手動ドレンコック付550
5,870
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
77679465FX1004-8-W-FRc1/4320手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ポリカーボネイトボウル550
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
77679474FX1004-8-W-FZRc1/4320手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ナイロンボウル550
8,160
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679483FX1004-8-W-FMRc1/4420手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル550
8,880
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77679499FX1004-8-W-FM1Rc1/4420手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル 手動ドレンコック付550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679508FX1004-8-W-F1Rc1/4320手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ポリカーボネイトボウル550
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77679517FX1004-8-W-F1ZRc1/4320手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ナイロンボウル550
8,160
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679526FX1004-8-W-F1MRc1/4420手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679535FX1004-8-W-F1M1Rc1/4420手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル 手動ドレンコック付550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679544FX1004-10-WRc3/8300手動ドレンコック付ポリカーボネイトボウル550
4,490
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77679553FX1004-10-W-ZRc3/8300手動ドレンコック付ナイロンボウル550
5,150
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679569FX1004-10-W-MRc3/8400コック無し(ドレン排出口Rc1/8)メタルボウル550
5,870
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679578FX1004-10-W-CMRc3/8400手動ドレンコック付メタルボウル550
5,870
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679587FX1004-10-W-CM1Rc3/8400手動ドレンコック付メタルボウル 手動ドレンコック付550
5,870
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679596FX1004-10-W-FRc3/8320手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ポリカーボネイトボウル550
7,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
77679605FX1004-10-W-FZRc3/8320手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ナイロンボウル550
8,160
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679614FX1004-10-W-FMRc3/8420手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679623FX1004-10-W-FM1Rc3/8420手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル 手動ドレンコック付550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679639FX1004-10-W-F1Rc3/8320手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ポリカーボネイトボウル550
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77679648FX1004-10-W-F1ZRc3/8320手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ナイロンボウル550
8,160
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679657FX1004-10-W-F1MRc3/8420手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル550
8,880
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679666FX1004-10-W-F1M1Rc3/8420手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル 手動ドレンコック付550
8,880
8,398
9,238(税込)
当日出荷
77679675FX1011-8-WRc1/4500手動ドレンコック付ポリカーボネイトボウル1800
6,030
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77679684FX1011-8-W-ZRc1/4500手動ドレンコック付ナイロンボウル1800
7,190
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679693FX1011-8-W-MRc1/4600コック無し(ドレン排出口Rc1/8)メタルボウル1800
7,460
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679709FX1011-8-W-CMRc1/4600手動ドレンコック付メタルボウル1800
7,460
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679718FX1011-8-W-CM1Rc1/4600手動ドレンコック付メタルボウル 手動ドレンコック付1800
7,460
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679727FX1011-8-W-FRc1/4520手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ポリカーボネイトボウル1800
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
77679736FX1011-8-W-FZRc1/4520手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ナイロンボウル1800
10,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679745FX1011-8-W-FMRc1/4620手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル1800
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679754FX1011-8-W-FM1Rc1/4620手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル 手動ドレンコック付1800
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679763FX1011-8-W-F1Rc1/4520手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ポリカーボネイトボウル1800
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
77679779FX1011-8-W-F1ZRc1/4520手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ナイロンボウル1800
10,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679788FX1011-8-W-F1MRc1/4620手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル1800
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679797FX1011-8-W-F1M1Rc1/4620手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)メタルボウル 手動ドレンコック付1800
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679806FX1011-10-WRc3/8500手動ドレンコック付ポリカーボネイトボウル1800
6,030
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77679815FX1011-10-W-ZRc3/8500手動ドレンコック付ナイロンボウル1800
7,190
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679824FX1011-10-W-MRc3/8600コック無し(ドレン排出口Rc1/8)メタルボウル1800
7,460
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
77679833FX1011-10-W-CMRc3/8600手動ドレンコック付メタルボウル1800
7,460
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679849FX1011-10-W-CM1Rc3/8600手動ドレンコック付メタルボウル 手動ドレンコック付1800
7,460
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679858FX1011-10-W-FRc3/8520手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ポリカーボネイトボウル1800
9,240
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77679867FX1011-10-W-FZRc3/8520手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ナイロンボウル1800
10,400
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
77679876FX1011-10-W-FMRc3/8620手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル1800
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77679885FX1011-10-W-FM1Rc3/8620手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)メタルボウル 手動ドレンコック付1800
10,670
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77679894FX1011-10-W-F1Rc3/8520手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ポリカーボネイトボウル1800
9,240
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77679903FX1011-10-W-F1ZRc3/8520手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ナイロンボウル1800
10,400
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: コンプレッサーのドレン用
建設業・工事業

型番もそのままで発注が出来たので安心して頼めました。これからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする