設定情報
販売価格(税別)¥1,789~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。

注文コード77716714 用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)30 引張接着力(N/cm2)56 剪断接着力(N/cm2)80 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
※本商品は、WEBからのみご注文いただけます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする