セフティー3
使い切り黒マルチ 穴あき
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
用途
土壌乾燥や雑草防止用
色
黒(マルチ)
寸法(m)
0.95×5
穴間隔(mm)
150(縦横)
穴径(Φmm)
45(穴5列)
穴数
(植え付け穴)約130個
材質
ポリエチレン
長さ(m)
5
幅(cm)
95
内容量
1個
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717204
0.95mx5m
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください