SIGNET(シグネット)
54158 三段スチールラック
用途
工具や日用品を収納する移動式ラック
キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです
収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます
各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます
ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質
固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)
5
材質(キャスター)
亜鉛・ポリプロピレンPP
アズワン品番
64-9305-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981217
54158
3
各段約10
スチール
860
360
425
あり
ダーククレー
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください