KUKKO(クッコ)
油圧式ボールジョイントエキストラクター
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)
85
寸法(mm)
開き:40
最大能力(t)
15
爪厚さ(mm)
5-17(テーパー)
爪奥行(mm)
35
質量(kg)
4.2
品番
油圧スピンドル:801
適合品番
ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77982048
129-4-H
¥
134,180
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください