曜日別特売

ネジ付アダプターG1/2・M14

ネジ付アダプターG1/2・M14 - KUKKO(クッコ)

スライドハンマーに接続して使用するアダプター。
22-0-1スライドハンマーに適合します。

サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77982529GA1415-12
4,730
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする