SIGNET(シグネット)
ウィンドシールドリムーバー
自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
全長(mm)
220、爪:25
全幅(mm)
75
全高(mm)
35
爪幅(mm)
2-7.5
高さ(mm)
爪:2
質量(g)
241
材質(ワイヤー部)
スチール
内容量
1個
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985329
46833
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください