ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)

ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) - SIGNET(シグネット)ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) - SIGNET(シグネット)ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) - SIGNET(シグネット)
用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。ワイヤー長(mm)1829ハンドル径(Φmm)18ハンドル長さ(mm)102ねじ(mm)六角:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17質量(g)237材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー内容量1個
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798534746834
3,150
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする