SIGNET(シグネット)
アングルゲージ
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)
68
全長(mm)
127
全幅(mm)
75
全高(mm)
23
ハンドル長さ(mm)
54
差込角(DR)
インプット:1/2、アウトプット:1/2
角度の測定範囲(°)
360
最小目盛
2°
質量(g)
160
付属品
L型ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985365
46873
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください