曜日別特売

ボールジョイントセパレーター

ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーター - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
口開き(mm)
爪厚さ(mm)
ハンドル径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779854694697630050、爪:8620242-1720706
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
779854874697730050、爪:9021282-2022839
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
779855054697840044.5、爪:8120182-1720956
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77985469
2023-10-29
用途: 軽自動車の車検整備
農・林・水産業

ロアーボーロジョイントブーツとタイロッドエンドブーツの交換の際に使用。挟み込む角度を上手く調整すれば、結合を上手く解除出来ました。安価ですが問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 77985505
2023-10-20
用途: 軽自動車のボールジョイントに使用
製造業

挟み込むタイプのセパレーターが使いずらいボールジョイントに打ち込んで使用しました。ブーツがダメージを負うので再使用出来なくなりますが、ブーツ交換が目的の場合はジョイントさえ外せれば良いので必要十分な機能で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする