曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時)消費電力(W)24.9光源色昼白色光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631203MY-WV440530/N AHTN
43,900
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする