ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。
安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)
3つの安心を約束!
高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。
近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。
巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。
アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。
※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)
電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



翌日には配送され、切れていた蛍光灯をすぐに取り換えることができた。
説明書きにもあるように直管工事済み用のLED蛍光灯。
3年ほど前に取り替えた天井LED蛍光灯がチカりだしたので交換。
当時の蛍光灯よりも発光範囲が広く明るくなりました。
LED蛍光灯の弱点の発光範囲の狭さをカバーしてくれました。
次回も購入予定します。
普通のガラス管に比べて若干長いのでセットする時に一苦労する
一定時間点灯して一定時間消灯を繰り返す(他の器具に付けても同様の状況)
個体値なのかは判断しにくいので、追加で買った同一品で検証してみます
電気代が高いので工場の照明を少しずつLEDに交換、毎度10本購入しております。
ロットの違いなのか、前回購入品と色味が違いました。
同じ場所で使用するものは一度に発注したほうがよさそうです。
LEDはしっかり点灯し価格も安いので満足しております。
最初は事務所用に購入したが、ちょっと明るさの不足を感じました。
それで事務所ではなく、倉庫用、廊下用、階段用に転用しましたが価格を考えるとすごく良い感じです。
レビューがまだ無かったので、不安ながら勝負!購入してみました。
安かったので。
約1200mmとなっていますが従来品と同寸法で、従来器具にちゃんと装着できます。
製品を手にとってみると、めっちゃ軽い!曲がる。そして指先で押すと凹む。
薄いので、強度的には不安になります。
この製品、そのまま交換/ポン付けはできません。蛍光灯器具を開けてLED灯両端に直接電源供給するように配線改造しなければなりませんので、購入する際には要注意です。
取付説明書的なものは入ってなく、保護筒に仕様と簡単な配線図が書いてあります。
仕様をみたところ、たぶん同製品だと思われる製品がメーカー違いで販売されているようですが、点灯しなかったとのレビューがありましたので、そのまま交換設置されたのではないかと思われます。
製品については、スイッチONで瞬時点灯しますので立ち上がりは早く、明るさも十分なので、結果的には値段も含めて満足です。 ただ、寿命については不明ですが。