ナリカ
小型低温恒温器 RD-20S2-LM
音の静かなペルチェ方式。
電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。
吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式
自然対流方式(2面冷却)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
内容積(L)
20
庫内温度(℃)
約6(室温25の時)
内寸(mm)
285×216×324
外寸(mm)
365×375×445
質量(kg)
9
電源(V)
AC100
消費電力(W)
48
付属品
棚板1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642513
G40-1896-04
オープン
¥
67,200
¥
73,920
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください