曜日別特売

ホームベンチステン1200 日本製

ホームベンチステン1200      日本製 - DANNO(ダンノ)ホームベンチステン1200      日本製 - DANNO(ダンノ)ホームベンチステン1200      日本製 - DANNO(ダンノ)

水廻り・屋外推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×40×37材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:ステンレス角パイプ質量(kg)約7.8製品形状組立式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642653D1411Bブルー
39,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642669D1411Rレッド
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642678D1411Wホワイト
39,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642687D1411Yイエロー
39,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする