DANNO(ダンノ)
ホームベンチステン1200 日本製
屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
121×40×36.5
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:スチール角パイプ
質量(kg)
約8.7
製品形状
組立式
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642775
D1421B
ブルー
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642784
D1421R
レッド
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642793
D1421W
ホワイト
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642809
D1421Y
イエロー
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。