DANNO(ダンノ)
ホームベンチステン1800 日本製
屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
181×40×36.5
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:スチール角パイプ
質量(kg)
約13.2
製品形状
組立式
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642854
D1423B
ブルー
¥39,200
¥
38,980
¥42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642863
D1423R
レッド
¥37,500
¥
36,980
¥40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642879
D1423W
ホワイト
¥39,200
¥
38,980
¥42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80642888
D1423Y
イエロー
¥39,200
¥
38,980
¥42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。