DANNO(ダンノ)
ターポリン救護担架 日本製
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架です。通常の担架では降ろせない階段や狭い場所などで活躍する。
寸法(cm)
使用時:約60×200、収納時:幅33×高さ40×厚み9
材質
PVCターポリン
質量(kg)
約1.8、収納時:約2
耐荷重(kg)
約100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643019
D1430
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません