補修用塗料 ラッピング形材用 2本入

補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)補修用塗料 ラッピング形材用 2本入 - TOEX(LIXIL)
主成分アクリルラッカー塗料形状タッチペン(マニキュアタイプ)セット内容濃淡2本入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(13mL×2本)
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本81126728UWZ01ノーザンパイン
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
81126956UYA01ハンドダウンチェリー
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本81126974UYB01スナッグウォールナット
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
81126999UYC01ポートマホガニー
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする