TOEX(LIXIL)
補修用塗料 クリア
色
クリア
主成分
アクリルラッカー塗料
形状
タッチペン(マニキュアタイプ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(13mL)
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81127017
UYD01
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください