補修用塗料 メタリックブラック

補修用塗料 メタリックブラック - TOEX(LIXIL)
メタリックブラック主成分アクリルラッカー塗料形状タッチペン(マニキュアタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性内容量1本(13mL)
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81127035UYE01
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする