超小型スポットエアコン ハンディクーラー

超小型スポットエアコン ハンディクーラー - スイデン

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。

用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。電源(V)100温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷房能力(kW)0.39消費電力(kW)0.25運転電流(A)3.8冷媒R134A冷媒封入量(g)100質量(kg)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255電源コード(m)2首振なし排熱ダクト有無別売内容量1台
注意
※冷風ダクト・排気側ダクト別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82267938SS-1SAW-1ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82267965SS-1SAG-1モスグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする