曜日別特売

遮光ネット 遮光率55%~65%

遮光ネット 遮光率55%~65% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率55%~65% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率55%~65% - グリーンクロス

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。
全55種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82518233H108BK 1×111高密度ポリエチレン55~65
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518267H108BK 1×212高密度ポリエチレン55~65
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518285H108BK 1×313高密度ポリエチレン55~65
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518303H108BK 1×414高密度ポリエチレン55~65
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518328H108BK 1×515高密度ポリエチレン55~65
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518355H108BK 1×616高密度ポリエチレン55~65
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518373H108BK 1×717高密度ポリエチレン55~65
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518398H108BK 1×818高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518416H108BK 1×919高密度ポリエチレン55~65
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518434H108BK 1×10110高密度ポリエチレン55~65
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518468H108BK 2×222高密度ポリエチレン55~65
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518486H108BK 2×323高密度ポリエチレン55~65
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518504H108BK 2×424高密度ポリエチレン55~65
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518529H108BK 2×525高密度ポリエチレン55~65
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518547H108BK 2×626高密度ポリエチレン55~65
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518784H108BK 2×727高密度ポリエチレン55~65
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518809H108BK 2×828高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518827H108BK 2×929高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518845H108BK 2×10210高密度ポリエチレン55~65
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518863H108BK 3×333高密度ポリエチレン55~65
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82518888H108BK 3×434高密度ポリエチレン55~65
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519125H108BK 3×535高密度ポリエチレン55~65
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519143H108BK 3×636高密度ポリエチレン55~65
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519168H108BK 3×737高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519195H108BK 3×838高密度ポリエチレン55~65
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519213H108BK 3×939高密度ポリエチレン55~65
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519238H108BK 3×10310高密度ポリエチレン55~65
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519256H108BK 4×444高密度ポリエチレン55~65
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519274H108BK 4×545高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519308H108BK 4×646高密度ポリエチレン55~65
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519326H108BK 4×747高密度ポリエチレン55~65
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519344H108BK 4×848高密度ポリエチレン55~65
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519378H108BK 4×949高密度ポリエチレン55~65
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519396H108BK 4×10410高密度ポリエチレン55~65
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519414H108BK 5×555高密度ポリエチレン55~65
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519439H108BK 5×656高密度ポリエチレン55~65
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519466H108BK 5×757高密度ポリエチレン55~65
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519484H108BK 5×858高密度ポリエチレン55~65
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519509H108BK 5×959高密度ポリエチレン55~65
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519527H108BK 5×10510高密度ポリエチレン55~65
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519536H108BK 6×666高密度ポリエチレン55~65
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519545H108BK 6×767高密度ポリエチレン55~65
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519554H108BK 6×868高密度ポリエチレン55~65
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519563H108BK 6×969高密度ポリエチレン55~65
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519579H108BK 6×10610高密度ポリエチレン55~65
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519588H108BK 7×777高密度ポリエチレン55~65
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519597H108BK 7×878高密度ポリエチレン55~65
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519606H108BK 7×979高密度ポリエチレン55~65
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519615H108BK 7×10710高密度ポリエチレン55~65
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519624H108BK 8×888高密度ポリエチレン55~65
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする