曜日別特売

遮光ネット 遮光率65%~75%

遮光ネット 遮光率65%~75% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率65%~75% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率65%~75% - グリーンクロス

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾繋ぎが入ります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82519685H110BK 1×111高密度ポリエチレン65~75
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519694H110BK 1×212高密度ポリエチレン65~75
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519719H110BK 1×313高密度ポリエチレン65~75
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519737H110BK 1×414高密度ポリエチレン65~75
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519755H110BK 1×515高密度ポリエチレン65~75
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519773H110BK 1×616高密度ポリエチレン65~75
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519798H110BK 1×717高密度ポリエチレン65~75
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519825H110BK 1×818高密度ポリエチレン65~75
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519843H110BK 1×919高密度ポリエチレン65~75
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519868H110BK 1×10110高密度ポリエチレン65~75
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519886H110BK 2×222高密度ポリエチレン65~75
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519904H110BK 2×323高密度ポリエチレン65~75
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82519929H110BK 2×424高密度ポリエチレン65~75
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520157H110BK 2×525高密度ポリエチレン65~75
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520184H110BK 2×626高密度ポリエチレン65~75
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520209H110BK 2×727高密度ポリエチレン65~75
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520227H110BK 2×828高密度ポリエチレン65~75
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520245H110BK 2×929高密度ポリエチレン65~75
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520263H110BK 2×10210高密度ポリエチレン65~75
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520288H110BK 3×333高密度ポリエチレン65~75
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520306H110BK 3×434高密度ポリエチレン65~75
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520534H110BK 3×535高密度ポリエチレン65~75
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520559H110BK 3×636高密度ポリエチレン65~75
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520577H110BK 3×737高密度ポリエチレン65~75
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520586H110BK 3×838高密度ポリエチレン65~75
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520595H110BK 3×939高密度ポリエチレン65~75
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520604H110BK 3×10310高密度ポリエチレン65~75
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520613H110BK 4×444高密度ポリエチレン65~75
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520629H110BK 4×545高密度ポリエチレン65~75
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520638H110BK 4×646高密度ポリエチレン65~75
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520647H110BK 4×747高密度ポリエチレン65~75
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520656H110BK 4×848高密度ポリエチレン65~75
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520665H110BK 4×949高密度ポリエチレン65~75
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520674H110BK 4×10410高密度ポリエチレン65~75
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520683H110BK 5×555高密度ポリエチレン65~75
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520699H110BK 5×656高密度ポリエチレン65~75
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520708H110BK 5×757高密度ポリエチレン65~75
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520717H110BK 5×858高密度ポリエチレン65~75
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520726H110BK 5×959高密度ポリエチレン65~75
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520735H110BK 5×10510高密度ポリエチレン65~75
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520744H110BK 6×666高密度ポリエチレン65~75
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520753H110BK 6×767高密度ポリエチレン65~75
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520787H110BK 6×868高密度ポリエチレン65~75
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520805H110BK 6×969高密度ポリエチレン65~75
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520823H110BK 6×10610高密度ポリエチレン65~75
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520848H110BK 7×777高密度ポリエチレン65~75
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520866H110BK 7×878高密度ポリエチレン65~75
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520884H110BK 7×979高密度ポリエチレン65~75
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520918H110BK 7×10710高密度ポリエチレン65~75
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82520936H110BK 8×888高密度ポリエチレン65~75
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする