曜日別特売

遮光ネット 遮光率85%~90%

遮光ネット 遮光率85%~90% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率85%~90% - グリーンクロス遮光ネット 遮光率85%~90% - グリーンクロス
(1件のレビュー)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。
全55種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82522153H113BK 1×111高密度ポリエチレン85~90
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522169H113BK 1×212高密度ポリエチレン85~90
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522178H113BK 1×313高密度ポリエチレン85~90
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522187H113BK 1×414高密度ポリエチレン85~90
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522196H113BK 1×515高密度ポリエチレン85~90
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522205H113BK 1×616高密度ポリエチレン85~90
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522214H113BK 1×717高密度ポリエチレン85~90
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522239H113BK 1×818高密度ポリエチレン85~90
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522248H113BK 1×919高密度ポリエチレン85~90
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522275H113BK 1×10110高密度ポリエチレン85~90
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522293H113BK 2×222高密度ポリエチレン85~90
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522318H113BK 2×323高密度ポリエチレン85~90
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522336H113BK 2×424高密度ポリエチレン85~90
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522354H113BK 2×525高密度ポリエチレン85~90
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522363H113BK 2×626高密度ポリエチレン85~90
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522379H113BK 2×727高密度ポリエチレン85~90
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522388H113BK 2×828高密度ポリエチレン85~90
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522397H113BK 2×929高密度ポリエチレン85~90
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522406H113BK 2×10210高密度ポリエチレン85~90
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522415H113BK 3×333高密度ポリエチレン85~90
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522424H113BK 3×434高密度ポリエチレン85~90
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522433H113BK 3×535高密度ポリエチレン85~90
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522449H113BK 3×636高密度ポリエチレン85~90
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522458H113BK 3×737高密度ポリエチレン85~90
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522467H113BK 3×838高密度ポリエチレン85~90
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522476H113BK 3×939高密度ポリエチレン85~90
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522485H113BK 3×10310高密度ポリエチレン85~90
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522494H113BK 4×444高密度ポリエチレン85~90
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522503H113BK 4×545高密度ポリエチレン85~90
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522519H113BK 4×646高密度ポリエチレン85~90
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522528H113BK 4×747高密度ポリエチレン85~90
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522537H113BK 4×848高密度ポリエチレン85~90
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522564H113BK 4×949高密度ポリエチレン85~90
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522589H113BK 4×10410高密度ポリエチレン85~90
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522607H113BK 5×555高密度ポリエチレン85~90
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522625H113BK 5×656高密度ポリエチレン85~90
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522643H113BK 5×757高密度ポリエチレン85~90
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522668H113BK 5×858高密度ポリエチレン85~90
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522695H113BK 5×959高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522713H113BK 5×10510高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522738H113BK 6×666高密度ポリエチレン85~90
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522756H113BK 6×767高密度ポリエチレン85~90
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522774H113BK 6×868高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522808H113BK 6×969高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522826H113BK 6×10610高密度ポリエチレン85~90
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522844H113BK 7×777高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522878H113BK 7×878高密度ポリエチレン85~90
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522896H113BK 7×979高密度ポリエチレン85~90
オープン
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522914H113BK 7×10710高密度ポリエチレン85~90
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82522939H113BK 8×888高密度ポリエチレン85~90
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82522519
2024-06-04
用途: 砂場の日よけに利用
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

鳩目があるので、固定に便利です。
サイズも、4m×6mで、ホームセンターでは、販売していないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする