Montagna
アンティーク風調光/調色ランタン HAC3141
大容量充電が可能で、約1週間の連続点灯が可能(※弱点灯時)です。
ダイヤルを回して光源色の調色や、明るさの微調整が可能です。
ランタン型で置いたり、吊り下げたりシーンに合わせた使い分けができます。
用途
アウトドアや災害時に
明るさ(Lm)
最大約250
連続点灯時間(時間)
約168(弱点灯時)
寸法(Φ×mm)
125×230
電源
USB充電式
充電時間(時間)
約7
内容量
1個
注意
※防滴仕様ですが、水をかけたりしないでください。
※内蔵充電池は交換はできません。
※充電・連続点灯時間は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635298
HAC3141
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません