曜日別特売

共栓三角フラスコ TSFシリーズ

共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズ - HARIO

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。

用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635456TSF-50-SCI5022
3,190
3,188
3,507(税込)
当日出荷
82635465TSF-100-SCI10022
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
82635474TSF-200-SCI20027
3,520
3,490
3,839(税込)
当日出荷
82635483TSF-300-SCI30027
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
82635499TSF-500-SCI50027
5,170
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635508TSF-1L-SCI100038
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする