マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
クローズドループステッピングモーター
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ
標準(減速機無し)
制御方式
クローズドループ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
分解能
(エンコーダー)4000P/R
(エンコーダー)10000P/R
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
分解能
モータサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635919
PLS-S-20M
(エンコーダー)4000P/R
□20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635928
PLS-S-20L
(エンコーダー)4000P/R
□20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635937
PLS-S-28S
(エンコーダー)10000P/R
□28
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635946
PLS-S-28M
(エンコーダー)10000P/R
□28
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635955
PLS-S-28L
(エンコーダー)10000P/R
□28
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635964
PLS-S-42S
(エンコーダー)10000P/R
□42
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635973
PLS-S-42M
(エンコーダー)10000P/R
□42
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635989
PLS-S-42L
(エンコーダー)10000P/R
□42
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82635998
PLS-S-56S
(エンコーダー)10000P/R
□56
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82636007
PLS-S-56M
(エンコーダー)10000P/R
□56
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82636016
PLS-S-56L
(エンコーダー)10000P/R
□56
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82636025
PLS-S-60S
(エンコーダー)10000P/R
□60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82636034
PLS-S-60M
(エンコーダー)10000P/R
□60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
82636043
PLS-S-60L
(エンコーダー)10000P/R
□60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください