曜日別特売

ローレットつまみ

ローレットつまみ - LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ - LAMP(スガツネ工業)
用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(取付部)
ねじの呼び
高さT(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47019445BRT-L6-10CR快削黄銅快削黄銅M63010
580499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り41点です
47019831SRT-L6-10Sステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)M63010
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする