曜日別特売

取手

取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)

ロングセラーのスタンダードなハンドルです。

材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)85長さL(mm)122グリップ径(Φmm)10仕上(本体)クロムめっき取付け方法めねじピッチP(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)30U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47019822SAZ-122
970
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする