曜日別特売

ハンドル

ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。

付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形内容量1個
注意
薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09365973ZL-2002-9616510696
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09365982ZL-2002-128194138128
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09365991ZL-2002-160233170160
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366007ZL-2002-192265202192
24,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366016ZL-2002-256332266256
27,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366025ZL-2002-320395330320
48,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517933ZL-2002-416491426416
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517942ZL-2002-512587522512
77,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする