曜日別特売

水分活性計

水分活性計 - アミッタリ

センサー一体型、水分活性計
センサーと読み取りを統合
短時間測定。5分以内で水分活性を測定
温度と水分活性の両方を一緒に表示
自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能
PC通信のためのUSBデータライン入力
Bluetoothデータ出力の選択

用途
水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。
食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。
表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0aw分解能±0.01aw精度±0.02awセンサー非導電性湿度センサー時間サンプル時間:5分寸法(mm)135×70×44電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)100(電池無し)セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637784OSK 97BX217
99,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする