曜日別特売

モデライト 有機EL検査照明

モデライト 有機EL検査照明 - オーツカ光学

(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用
パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保
長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」

質量(g)2650光源有機EL照明パネル平均演色評価数4000K調整機能照度:標準装備(100-10%)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ発光面(mm)273×30全光束(Lm)400照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100定格消費電力(W)13パネル数(枚)2仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637897EL270F
102,900
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする