アンビエント レインボー チューブライト

アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック

電源ON時に光が流れるオープニングアクション。
内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。
光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。
光り方を10パターンから選択可能。
明るさ調節機能付き。
色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。
柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。
USBポートに差し込むだけの簡単取付。

ブラック 材質シリコーン/ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体) コード長さ(m)約3.5 LED使用数(個)24(1灯体あたり) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82639008 PF-380
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高級車のようなアンビエント照明!

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする