曜日別特売

トランスミッション部とデファレンシャル部とでは、本来、オイルに対する要求性能が異なります。
トランスミッション部では、一般的なギヤ油に要求されるギヤ歯面の保護のほかに、シフト操作性を左右するシンクロ特性やシンクロ材に用いられている銅に対する防食性などが要求されます。
また、負荷条件の厳しいデファレンシャル部では、耐摩耗性能、極圧性能がより重視されます。
AUTOGEARHDGL580W90は、トランスミッション部とデファレンシャル部双方の要求性能を満足したミッション・デフ兼用ギヤ油です。
極圧性に優れる硫黄・リン系添加剤SP系添加剤)を使用しており、80W90の粘度においても十分な耐荷重性能を発揮します。
また、APIサービス分類のGL5に相当する耐焼き付き性能を有しています。
耐熱性に優れる添加剤を使用しているため、酸化安定性・熱安定性に優れています。
油温上昇しやすい高速走行で長時間使用しても、オイルが劣化し難く、オイル交換期間を延長することが可能です。

用途大型車のトランスミッションギヤ/デファレンシャルギヤベースオイル鉱物油APIGL-5相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm3 at15℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
流動点(℃)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8264013780W-901缶(20L)0.895136/40℃、14.5/100℃105-3020L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8264014680W-901缶(200L)0.895136/40℃、14.5/100℃105-30200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8264015585W-1401缶(20L)0.905328/40℃、25.3/100℃97-1820L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8264016485W-1401缶(200L)0.905328/40℃、25.3/100℃97-18200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする