TRUSCO
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)
こんなお得な商品も!
台車 オフロード用
モノタロウ
¥
20,980
税込
¥
23,078
(32)
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様
取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合
【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)
19.68
高さ(mm)
265
タイプ
折り畳みハンドル
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
265
荷台寸法(mm)
900×778
荷台寸法(幅)(mm)
778
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
材質(金具)
スチール
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
固定
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82640085
MPK-906N-OR-B
ブルー
950
前輪240、後輪170
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール/粉体塗装
¥
60,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82640094
MPK-906N-OR-BK
ブラック
950
前輪240、後輪170
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール/粉体塗装
¥
60,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82640103
MPK-906N-OR-OG
オリーブ
950
前輪240、後輪170
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール/粉体塗装
¥
60,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る