カツデン(KATZDEN)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) 壁付
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)
約2
ピッチ(mm)
600(推奨)
タイヤサイズ
20~28inch(推奨)
設置場所
壁付
タイヤ幅(mm)
~55(推奨)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82643716
DCL2
ステンレス
ステンレス素地色
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません