カツデン(KATZDEN)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM-S
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)
約5
ピッチ(mm)
600(推奨)
タイヤサイズ
20~28inch(推奨)
設置場所
床付
タイヤ幅(mm)
~55(推奨)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー(W)
シグナルレッド(SR)
シルバー(S)
トラフィックイエロー(TE)
パステルブルー(PB)
ピュアホワイト(PW)
ペールグリーン(PG)
半艶ブラック(T)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
色
収納可能質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82643813
DPMS-PW
139.8
139.8
630
55
スチール
ピュアホワイト(PW)
5
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643856
DPMS-SR
139.8
139.8
630
55
スチール
シグナルレッド(SR)
5
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643865
DPMS-TE
139.8
139.8
630
55
スチール
トラフィックイエロー(TE)
5
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643874
DPMS-PB
139.8
139.8
630
55
スチール
パステルブルー(PB)
5
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643883
DPMS-PG
139.8
139.8
630
55
スチール
ペールグリーン(PG)
5
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643829
DPMS-W
139.8
139.8
630
55
スチール
アイボリー(W)
5
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643838
DPMS-S
139.8
139.8
630
55
スチール
シルバー(S)
5
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643847
DPMS-T
139.8
139.8
630
55
スチール
半艶ブラック(T)
5
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。